スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式 スクリーン
GV77A ハーフカウル ■GSF1200SY/SK2/3/4/5
スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | GV77A 100001 ~ | ハーフカウル仕様(全長2070×幅765×高122-×243kg) (00年) Hi:HB3/Lo:HB4 ヘッドライト (01年-) 2灯プロジェクター式 ヘッドライト |
| 2002 ~ 2002 | GV77A 101226 ~ | 2001/11月 マイナーチェンジ オイルクーラーホース変更、クランプ新設(リコールによる)、イグナイタのカプラ、ジェネレータロータ形状変更、など。 |
| 2003 ~ 2003 | GV77A 101630 ~ | マイナーチェンジ 盗難抑止イモビライザーアラーム対応ハーネス追加(アラーム本体オプション)、260km/hフルスケールスピードメーター採用、など。 カラー設定 ・パールディープシーブルー(新色) ・ソニックシルバーメタリック |
| 2004 ~ 2005 | GV77A 101859 ~ | カラー変更(全長2070×幅765×高122-×244kg) ・パールネブラーブラック(新色) ・ソニックシルバーメタリック (04) GSF1200SK4:GV77A-101859- (05) GSF1200SK5:GV77A-102101- |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 38490 | 1個 | バンディット1200S(00-05)/バンディット600S(00-02) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1617101 | 1個 | BANDIT1200S 06/1250S/ABS 07-16 |
【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1617102 | 1個 | GSF1200S BANDIT 00-05(国内) |
【特長】エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1617119 | 1個 | GSF1200S BANDIT 00-05(国内) |
戻る ページ 1 次へ