スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式 ドレスアップ KITACO製

GV77A ハーフカウル ■GSF1200SY/SK2/3/4/5

スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV77A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV77A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 GV77A 100001 ~ ハーフカウル仕様(全長2070×幅765×高122-×243kg)
(00年) Hi:HB3/Lo:HB4 ヘッドライト
(01年-) 2灯プロジェクター式 ヘッドライト
2002 ~ 2002 GV77A 101226 ~ 2001/11月 マイナーチェンジ
オイルクーラーホース変更、クランプ新設(リコールによる)、イグナイタのカプラ、ジェネレータロータ形状変更、など。
2003 ~ 2003 GV77A 101630 ~ マイナーチェンジ
盗難抑止イモビライザーアラーム対応ハーネス追加(アラーム本体オプション)、260km/hフルスケールスピードメーター採用、など。
カラー設定
・パールディープシーブルー(新色)
・ソニックシルバーメタリック
2004 ~ 2005 GV77A 101859 ~ カラー変更(全長2070×幅765×高122-×244kg)
・パールネブラーブラック(新色)
・ソニックシルバーメタリック

(04) GSF1200SK4:GV77A-101859-
(05) GSF1200SK5:GV77A-102101-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ