スズキ スカイウェイブ [250cc] 2006-07年式 ドレスアップ

CJ44A (06/4月-)FI ■(STD)AN250K7 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK7

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ44A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ44A - 100422 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CJ44A 100422 ~ STD(全長2270×幅760×高1385×193kg)
2006/4月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。FI採用。
新開発フレーム、リンク式リアサス採用、タイヤサイズ変更、独立型2灯ヘッドライト採用。
キーレスシステム、ロングスクリーン採用、照明付シート下トランク容量(63L)拡大、など。
カラー設定
・オールドグレーメタリック
・ソニックシルバーメタリック(9月)
2006 ~ 2007 CJ44A 107144 ~ Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×197kg)
2006/10月 フルモデルチェンジ
ダイヤル式温度調整機構付グリップヒーター、ナックルバイザー、大型シーシーバー装備。
カラー設定
・ファントムグレイメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. メッキスイングアームカバー/SKYWAVE44 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メッキスイングアームカバー/SKYWAVE44 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアームにかぶせ、強力両面テープで取付けし、簡単にメッキ化できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
64813 1個 SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

2. サイドブレーキノブ SKYWAVE(K7) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドブレーキノブ SKYWAVE(K7) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
561-2790700 1個

3. サイドカバーウイング(SM)スカブーK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドカバーウイング(SM)スカブーK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
623-2790200 1個

4. *タンデムガーニッシュM スカブ250K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *タンデムガーニッシュM スカブ250K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790000 1個

5. タンデムガーニッシュ(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムガーニッシュ(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790200 1個

6. タンデム・Cガーニッシュ(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデム・Cガーニッシュ(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
627-2790210 1個

7. フュエルリッド(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フュエルリッド(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
628-2790200 1個

8. センターSカバー(S/C)スカブK7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO センターSカバー(S/C)スカブK7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
629-2790210 1個

9. FサイドガーニッシュM SKYWAVE・K7 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FサイドガーニッシュM SKYWAVE・K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
661-2790300 1個

10. フューエルゲートパネルメッキ 44Aスカブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルゲートパネルメッキ 44Aスカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
63797 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ44A・CJ45A・CJ46A)

11. MCフェイス/44A SKYWAVE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイス/44A SKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
64085 1個 スカイウェイブ250(CJ44A)

戻る ページ 1 次へ