スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2007-16年式 ドレスアップ

CA45A FI ■機種記号形式:UZ50F8K/FSK8/FL1/FL2

スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA45A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA45A - 185064 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CA45A ~ 2009/4月 カラー変更
・アクアブルーメタリック(新色)
・スウィートブラウン
・アイボリー
2012 ~ 2012 CA45A ~ 2011/12月 カラー変更
・グラスバーナードレッドNo.2(新規)
・スウィートブラウンNo.2(新規)
・アイボリーNo.2(新規)
・ソリッドブラック
2013 ~ 2016 CA45A ~ 2013/3月 カラー変更
・キャンディソノマレッド
生産終了
2007 ~ 2008 CA45A 100061 ~ 2007/9月 マイナージェンジ
H18排出ガス規制対応
・スウィートブラウン(新色)
・アイボリー
・ソリッドブラック
・ネーブルオレンジ
2008 ~ 2008 CA45A 106672 ~ 2008/1月 プレミアムバージョン(1000台限定)
・マーブルエキストラレッド
2011 ~ 2011 CA45A 191340 ~ 204726 2010/11月 マイナーチェンジ(国内生産)
レッツ5統合エンジン搭載。
スタンドグリップ廃止、リアキャリア装備、ブバフ仕上げレーキレバー、ブラック仕上げミラーと前後ホイール、シート下収納スペースインナーマット廃止、など。
カラー変更
・グラスバーナードレッド(新色)
・ソリッドブラック(新色)
・スウィートブラウン
・アイボリー
2011 ~ 2011 CA45A 204247 ~ 2011/5月 マイナーチェンジ(国内生産)
大型のグリップ付リアキャリア、車体同色ハンドルカバー。
カラー設定
・グラスバーナードレッド
・ソリッドブラック
・スウィートブラウン
・アイボリー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

戻る ページ 1 次へ