スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式 ドレスアップ

FM50 AT ■機種記号形式:FM50A

スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-FM50 原動機型式 FM50 2st単気筒 空冷
フレームNo FM50 - ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 10 2PR WT 後 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー 6N4-2A(縦置) 全長 1,620
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BP4HA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 945
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 FM50 ~ フロントバスケット
荷掛けフック付きリアキャリア
レッグシールド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

戻る ページ 1 次へ