スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式 駆動系パーツ NTB製

BA42A (FB50L) 重荷用 ■機種記号形式:FB50LK5/6/7

スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BA42A 原動機型式 A405 4st単気筒 空冷
フレームNo BA42A - 104190 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 80/90 - 14 40P TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,810
スプロケット
13 39 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2007 BA42A 104190 ~ 2005/1月
キャストホイール
カラー設定
・グレイッシュブルー(YHV)

2006 FB50LK6 107946-
2007 FB50LK7 109053-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPS-030F 1個 スズキ バーディー50
FB50 K5/DK5/PK5/LK5
27511-19000 420-13T

戻る ページ 1 次へ