スズキ ジェベル200 [200cc] 1993-98年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

SH42A ■機種記号形式:DR200SEP/R/S/V/W

スズキ ジェベル200 [200cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SH42A 原動機型式 H402 4st単気筒 空冷
フレームNo SH42A - 100001 ~ 排気量 199
タイヤ
前 70/100 - 21 44P WT 後 100/90 - 18 56P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,150
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 124
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
309
レベル
(mm)
179
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 SH42A 100001 ~ SX200Rをベースとする、DJEBELの200ccバージョンの為、空冷(250ccは油冷)。
ウィンドスクリーン、ナックルガード。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-120L 1本 120L

2. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥9,798 税込¥10,778
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-120L 1本 520 120L

戻る ページ 1 次へ