スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

C733M 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AM2/3/4/5

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-C733M 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733M - 100005 ~ 排気量 645
タイヤ
前 110/80 R 19 59V TL 後 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
前 15 後 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 C733M 100001 ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。
上下2灯式ヘッドライト(Hi点灯時Lowも同時点灯)。LEDテールライト採用。
カラー設定
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック

2023 DL650AM3-100704-
2024 ~ 2024 C733M 101173 ~ 2024/2月
カラー変更
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2026 C733M 101542 ~ 2025/1月 価格変更。
カラー継続
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
BG525XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

2. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
BL525XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

3. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
GV525XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

4. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
SV525XRE 120L 1本 SILVER 120L

5. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
525X-XW 120L 1本 525 X-XW R-XW 120L

6. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数
525XRE 120L 1本 STEEL 120L

7. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL525X-XW 120L 1本 525 15.875 X-XW 7.94

8. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数 色
GV525X-XW 120L 1本 525 X-XW 120L ゴールド

戻る ページ 1 次へ