スズキ デスペラード800X [800cc] 1996-98年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

VS53B フェアリング ■機種記号形式:VZ800ZV

スズキ デスペラード800X [800cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VS53B 原動機型式 S507 V型2気筒 水冷
フレームNo VS53B - 100001 ~ 排気量 805
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,365
スプロケット
前 15 後 48 二次減速比 3.200
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 221
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 VS53B 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 2.00(2)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
511-15 1個 15 SR400/LTD(-87)、 SR500(-87)、 FZR600/R、 FZS600/S/SP FAZER、 YZF600R ThunderCat RG500γ、 BANDIT600/S、 GSX600F、 GSX-R600(96)、 RF600R、 BANDIT650、 GSF750、 GSX750 INAZUMA、 GSX-R750/SP/R(-97)、 GSX750E/F、 GSX750S 刀、 GSX-R1000(-08)、 RF900R( 国内) 530 67

戻る ページ 1 次へ