スズキ SX125R [125cc] 1985-92年式 駆動系パーツ X.A.M製

SF41B

スズキ SX125R [125cc] 1985-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SF41B 原動機型式 F413 4st単気筒 空冷
フレームNo SF41B - ~ 排気量 124
タイヤ
前 80/80 - 21 45P WT 後 100/80 - 18 53P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,170
スプロケット
前 16 後 53 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1992 SF41B ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3303) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3303) 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C3303-16 1個 16 428 DJEBEL125/SX125

戻る ページ 1 次へ