スズキ グース350 [350cc] 1992-98年式 駆動系パーツ ISA製

NK42A ■機種記号形式:SG350N

スズキ グース350 [350cc] 1992-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NK42A 原動機型式 K406 4st単気筒 油冷
フレームNo NK42A - 100001 ~ 排気量 348
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 1,995
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比 2.570
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:915/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)650
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1998 NK42A 100001 ~ DR350ベースのエンジン。
F倒立フォーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット S-11 ISA

販売価格(税別) ¥9,898 税込¥10,888
出荷目安:32日
ISA スプロケット S-11 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
36T 1枚 36T 520 リア SG350N Goose、SG250N Goose

戻る ページ 1 次へ