スズキ GSX-S750 ABS [750cc] 2017-21年式 駆動系パーツ ISA製

C533F FI ABS ■GSXS750AL7

スズキ GSX-S750 ABS [750cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C533F 原動機型式 R749 直列4気筒 水冷
フレームNo C533F - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 180/55 ZR 17 73W
バッテリー FT12A-BS 全長 2,125
スプロケット
前 17 後 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C533F 100001 ~ 2017/3月
平成28年国内排出ガス規制対応。
GSX-R750直系水冷DOHC4気筒エンジンをストリート用にチューニング。ローRPMアシスト採用。
3モードトラクションコントロールシステム、異形断面スイングアーム、スズキイージースタートシステム採用、など。
ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したテーパーハンドルバー。
カラー設定
・パールミラレッド
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
2018 ~ 2018 C533F 100462 ~ 2018/1月 マイナーチェンジ
Fフォークが全モデルブラック。アルミ製ハンドル採用、など。他変更なし。
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド(新色)
・マットブラックメタリックNo.2(継続)
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(継続)
2019 ~ 2019 C533F 100684 ~ 2019/2月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 C533F 100919 ~ 2020/2月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2021 C533F 101179 ~ 2021/2月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-24 ISA

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-24 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
43T 1枚 43T 525 リア YZF-R6(2003~2005)525コンバート、YZF-R6(2006~)

戻る ページ 1 次へ