スズキ V-STROM 1000XT ABS [1000cc] 2017-19年式 駆動系パーツ ISA製

VU51A 国内モデル FI ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様

スズキ V-STROM 1000XT ABS [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VU51A 原動機型式 U501 V型2気筒 水冷
フレームNo VU51A - 101069 ~ 排気量 1,036
タイヤ
前 110/80 R 19 59V 後 150/70 R 17 69V
バッテリー FTZ14S 全長 2,280
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,470
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 VU51A ~ 2018/3月 カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 VU51A ~ 2019/3月 カラー変更
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
2017 ~ 2017 VU51A 101069 ~ 2017/6月 フルモデルチェンジ
ワイヤースポークホイール仕様
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHCV型2気筒。
モーショントラックブレーキシステム新採用(IMU搭載)。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。
XTのみ、ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したテーパーハンドルバー。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット S-13 ISA

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット S-13 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
41T 1枚 41T 525 リア GSR600(2006~2010)、GSX-R600(2001~2010)、DL650 V-Strom(2004~2010)、GSX-R750(2000~2010)、DL1000 V-Strom(2002~2010)、GSX-R1000(2001~2008)525コンバート、KLV1000(2004~2006)、【TRIUMPH】600 Daytona(2003~2004)、600 Speed Four(2003~2005)、650 Daytona(2005)、800 Bonneville/T100(20

戻る ページ 1 次へ