スズキ V-STROM 250 [250cc] 2018-22年式 駆動系パーツ ISA製

DS11A FI ■(STD)DL250L7/L9/M0 ・(STD ABS)DL250AL9/M0/RLZM0/AM1/RLZM1

スズキ V-STROM 250 [250cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DS11A 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo DS11A - 100001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,150
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.357
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,295
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DS11A 100001 ~ STD ABS無し(188kg)
2017/7月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。
アップハンドル、低いシート(800mm)、7段階調整式Rサス。
LEDリアコンビネーションライト、など。
カラー設定
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー(黒/黄)
・ダイヤモンドレッドメタリック(赤)
・パールネブラーブラック(黒)
2019 ~ 2019 DS11A 103705 ~ STD ABS無し
2018/10月 マイナーチェンジ
マフラーカバー変更。主要諸元変更なし。
カラー継続
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー(黒/黄)
・ダイヤモンドレッドメタリック(赤)
・パールネブラーブラック(黒)
2019 ~ 2019 DS11A 103705 ~ STD ABS(189kg)
2018/10月
ABS仕様車設定。
カラー設定
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・ダイヤモンドレッドメタリック
・パールネブラーブラック
2020 ~ 2020 DS11A 105961 ~ STD ABS
2019/8月
カラー変更
・パールネブラーブラック×ハイテックシルバーメタリック(RLZM0)
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・トリトンブルーメタリックNo.2
・パールネブラーブラック(黒赤)

DL250RLZM0-105966-
2021 ~ 2022 DS11A 108997 ~ STD ABS
ABSのみ販売継続

DL250RLZM1-109001-
2020 ~ 2020 DS11A 105961 ~ STD ABS無し
2019/8月
カラー変更
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・トリトンブルーメタリックNo.2
・パールネブラーブラック(黒赤)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット S-10 ISA

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
出荷目安:32日
ISA スプロケット S-10 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
47T 1枚 47T 520 リア GSF250 Bandit(1991~1993)、GSF250(1995)、GSX250刀(1990~1994)、GSX250 Acrosse、(1991~1993)、Inazuma 400(1997~2003)、GS400E、SV400、GS500 E/F(1988~2009)、SFV650 Gladius(2009~2010)

戻る ページ 1 次へ