スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式 駆動系パーツ

CJ43A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス ■AN250SSK/SSLK

スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 122224 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1560/1540 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 CJ43A 122224 ~ TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス)
2005/1月
排気量以外基本構成はスカイウェイブ400とスカイウェイブ250共通。
ボディー同色一体型エアロマスク(フロント)
クラス初クロームメッキ製インチ径バーハンドル、スムージングシート、新形状バックレストなど採用。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・キャンディナポレオンブルー
2005 ~ 2006 CJ43A 128383 ~ 2005/6月
カラー追加
・キャンディソノマレッド
2006 ~ 2007 CJ43A 131580 ~ スペシャルカラー仕様(500台限定)
2006/3月
・パールバイオレットブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
2営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.66(35)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-2779010 1本 スズキ スカイウェイブ250/-S CJ42A/CJ43A全車種 27601-14F11 73

戻る ページ 1 次へ