スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2005-07年式 駆動系パーツ

CA41A FI ■機種記号形式:UZ50FK5/FK6/FTK6/FK7

スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CA41A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA41A - 113232 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 62
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 CA41A 113232 ~ 2005/1月 バーハンクラシック仕様
レッツ4ベース、バーハンドル、丸型ヘッド、小型メーター、盗難防止アラーム、など。
カラー設定
・オーキッドピンク
2005 ~ 2006 CA41A 140520 ~ 2005/7月 プレミアムパージョン
・ホワイト
2006 ~ 2006 CA41A 153997 ~ 2006/1月 カラー変更
・ターコイズブルー
・ネーブルオレンジ
・オーキッドピンク
・ソリッドブラック
・パールシャイニーベージュ(プレミアム2000限定色)
2007 ~ 2007 CA41A 185064 ~ 2007/2月 カラー変更
・グラスコスミックダークブルー
・アイボリー
・ソリッドブラック
・ネーブルオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95433 1本 スズキ アドレスV50/G(06~08)(CA42A)、レッツ4/パレット(05~08)(CA41A) アドレスV50/G(06~08)(CA42A) 73

戻る ページ 1 次へ