スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2022-26年式 駆動系パーツ

EJ11A 国内モデル ABS ■(STD)GSX1300RRQZM2/RRQM3/RRQ2M4/RRQM6 ・(25周年特別仕様)RRQM4 ・(Special Edition)RRQZM6

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ11A 原動機型式 DXA1 直列4気筒 水冷
フレームNo EJ11A - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,180
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 EJ11A 100001 ~ STD
2021/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
欧州と同仕様・装備。
KYB製倒立Fフォーク採用。
専用開発されたブリヂストン製BATTLAX HYPERSPORT S22採用。
縦型2灯ヘッドライト(Hiは下部プロジェクタータイプ、Lowは上部4LED採用)。
大型アナログタコメーター、スピードメーター。
国内専用としてETC2.0車載器標準装備。
カラーオーダープラン(外装色の組合わせ、前後ホイールカラー選択)設定。標準車体色3色を含む全18パターン。
カラー設定(標準色)
・マットソードシルバーメタリック×キャンディダーリングレッド
・ブリリアントホワイト×マットステラブルーメタリック
・グラススパークルブラック×キャンディバーントゴールド
2023 ~ 2023 EJ11A 101796 ~ STD
2022/6月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック×キャンディダーリングレッド
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2

カラーオーダープラン設定あり。
外装カウル×3色、外装アクセント×3色、そしてホイール×2色の組み合わせによる全18色。
2023 ~ 2024 EJ11A 103434 ~ 25周年特別仕様車(日本仕様) 300台限定
2023/7月
記念エンブレム設置や25周年ロゴ刻印。
ゴールドアルマイト加工チェーンアジャスター、Fブレーキインナーローター。
ドライブチェーンに「隼」ロゴ。
カラー設定
・グラスブレイズオレンジ×グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EJ11A 103440 ~ STD
カラー継続
・サンダーグレーメタリック
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 EJ11A 104776 ~ STD
2024/11月
カラー変更
・マットスティールグリーンメタリック×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×マットチタニウムシルバーメタリック
・ミスティックシルバーメタリック×パールビガーブルー

カラーオーダープラン設定あり。
2026 ~ 2026 EJ11A 105689 ~ STD
2025/12月 マイナーチェンジ
ELIIY Power製リチウムイオンバッテリー採用。
カラーオーダープラン継続設定。
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド(AV4)
・ギャラクシーグレーメタリック×キャンディバーントゴールド(C81)
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー(JWN)
2026 ~ 2026 EJ11A 105689 ~ Special Edition(特別色)
2025/12月
純白の「隼」ロゴ。
フューエルタンクに立体的質感「SUZUKI」ロゴ、スペシャルエディション専用エンブレム。
マフラーエンド&カバーブラックで仕上げ。
カラー設定
・パールビガーブルー(YKY)

適合車種からパーツを絞込み検索

45件中 41件~45件

並び替え:

41. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数 色
GV530X-XW 120L 1本 530 X-XW 120L ゴールド

42. スリード チェーン EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン スリード チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530Z/3D(BK;GP) 114L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 114L MLJ(カシメジョイント) ~1401cc

43. スリード チェーン EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン スリード チェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
530Z/3D(BK;GP) 120L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 120L CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:純正スプロケットダンパー有りには社外スプロケットに交換必要 MLJ(カシメジョイント)

44. シールチェーン 530Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 530Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
530Z/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:純正スプロケットダンパー有りには社外スプロケットに交換必要 MLJ(カシメジョイント)

45. シールチェーン 530Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 530Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)530サイズ QX2リングシールチェーン EK530Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1401ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
530Z/3D(GP;GP) 120L MLJ 1本 ゴールド 120L CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:純正スプロケットダンパー有りには社外スプロケットに交換必要 MLJ(カシメジョイント)

戻る ページ 1 2 次へ