スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

EF11M 国内モデル FI ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様

スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100001 ~ 排気量 1,036
タイヤ
前 110/80 R 19 59V TL 後 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,265
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,465
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 EF11M 100001 ~ 2020/4月
V-strom1000XT後継モデル。モデル名は1050となるが、排気量は同じ1036cc。
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。1気筒2スパークプラグ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SDMS(スズキドライブモードセレクター:3つの出力特性選択可能な)、3段階選択可能トラクションコントロール、電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。
アルミ製テーパー形状ハンドルバー標準装備。
STDをベースにクルーズコントロール、ヒルホールドコントロール新採用。
ロードディペンデントコントロール、スロープディペンデントコントロール搭載。
ワイヤースポークホイール、ナックルカバー、アルミ製アンダーカウリング、アクセサリーバー、センタースタンド、シート高調整機能、LEDターンシグナル、12Vアクセサリーソケット新標準装備。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・ヘリテージスペシャル(ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ)
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 EF11M 100545 ~ 2021/3月
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック
・オールトグレーメタリックNo.3/グラススパークルブラック
・ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI SR3117 キャリア V-STROM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR3117 キャリア V-STROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
17693 1個

2. GIVI フィッティング PLO3118CAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥56,980 税込¥62,678
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI フィッティング PLO3118CAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIサイドケースのフィッティング。【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]。・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37。・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。・トップケースのフィッティングSR3117(品番:17693)同時装着可能【用途】適合車種:Vストローム1050/XT(20-22) 。対応サイドケース:OBKN48/37専用。フィッティング名:PLO3118CAM。トップケースのフィッティングSR3117同時装着可能

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
24397 1個 Vストローム1050/XT(20-22)

3. GIVI フィッティング SR3117 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI フィッティング SR3117 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]。・対応ベースプレート: モノキーはM5ベース(品番:90140)、モノロックはM5Mベース(品番:90110)。・ 最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg。・サイドケースフィッティングと同時装着可能【用途】適合車種:Vストローム1050/XT(20-22)。トップケース:モノキー/モノロック兼用フィッティング。対応ベースプレート:M5べース / M5Mベース。最大積載重量:モノキー6kg、モノロック3kg

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
17693 1個 Vストローム1050/XT(20-22)

戻る ページ 1 次へ