スズキ ブルバード [400cc] 2009-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート

VK57A FI ■機種記号形式:VZ400K9-・(リミテッド)VZ400ZK9

スズキ ブルバード [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK57A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK57A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
490
レベル
(mm)
153
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 VK57A ~ リミテッド
FI採用
2010 ~ 2012 VK57A ~ 新しい外観デザインを採用
「M109R」をイメージさせるスポーティな小型カウル、後部フェンダーを採用
「M109R」と共通デザインのLED内蔵テールランプを採用
エンジンケースカバーをクロームメッキ仕上げ
クロームメッキ仕上げの扇形スピードメーターを採用
跨りやすいシート形状、足着き性を高めた
2013 ~ 2016 VK57A ~ SUZUKIエンブレム立体的な樹脂素材に変更。
・カラー変更
ミスティックシルバーメタリック/グラススパークルブラック
生産終了
2009 ~ 2009 VK57A 100001 ~ FI採用

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. サドルバックサポート クロームミギイントル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クロームミギイントル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79320 1個 ブルバード400/800

2. リアサイドキャリア メッキ イントルーダー  210-460 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアサイドキャリア メッキ イントルーダー 210-460 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-460。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BOULEVARD400 [ブルバード400] 。スズキ[SUZUKI] VS800C [イントルーダー400クラシック] 。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE1078RR [ブルターレ] 。色[カラー]:メッキ。備考:※左右SET

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 備考
210-460 1個 メッキ ※左右SET

3. バッグサポート(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(SUZUKI) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-460 1セット(2個) メッキ 211 SUZUKI・ブルバード400/800、イントルーダーC(01-09Y) 左右セット

4. バッグサポート(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(SUZUKI) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-474 1セット(2個) メッキ 203 SUZUKI・ブルバード400(10Y-) 左右セット

5. バッグサポート(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(SUZUKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-4601 1個 メッキ 211 SUZUKI・ブルバード400/800、イントルーダーC(01-09Y) 右

6. バッグサポート(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(SUZUKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-4602 1個 メッキ 211 SUZUKI・ブルバード400/800、イントルーダーC(01-09Y) 左

7. バッグサポート(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(SUZUKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-4741 1個 メッキ 203 SUZUKI・ブルバード400(10Y-) 右

8. バッグサポート(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(SUZUKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) ねじピッチ(mm) 適合車種 種別
210-4742 1個 メッキ 203 SUZUKI・ブルバード400(10Y-) 左

9. サドルバックサポート クロームヒダリイント DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クロームヒダリイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79319 1個 ブルバード400/800

戻る ページ 1 次へ