スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 キャリア・ケース・バッグサポート

CF4EA FI ■UZ125K9

スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 124837 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1.050 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4EA ~ 2010/12月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4EA ~ 2012/6月
カラー変更
・キャンディカプリブルー
2010 ~ 2010 CF4EA 124837 ~ 2010/1月 マイナーチェンジ
08年に一旦生産終了していたモデル復活。
2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。
SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。
リアキャリア、インナーラック装備。
カラー追加
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2013 ~ 2017 CF4EA 142467 ~ 2013/7月
カラー変更
・パールグラスホワイトNo.2(新色)
・キャンディカプリブルー
・ソニックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バックレストキャリア/メッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックレストキャリア/メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性とタンデムライダーの快適性を両立させたキャリア一体型バックレストです。サイドのパイプはグラブバーとしても使用できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
652-2411000 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

2. バックレストキャリア/クロ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックレストキャリア/クロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性とタンデムライダーの快適性を両立させたキャリア一体型バックレストです。サイドのパイプはグラブバーとしても使用できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
652-2411010 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

戻る ページ 1 次へ