スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート

EL11L (インド生産)ABS ■DS250RLM3/M5/M6

スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EL11L 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo EL11L - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 100/90 - 19 57S TL 後 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 13 後 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,355
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
523
レベル
(mm)
97
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.180 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 EL11L 100001 ~ 2023/8月 SX(スポーツ×クロスオーバー)
油冷4stSOHC4バルブ単気筒SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)エンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SOCS(Suzuki Oil Cooling System)採用。
正立Fフォーク。7段階プリロード調整可能スイングアーム式リアサス。
八角形LEDヘッドランプ(3列8個のLED)。Low点灯時は上段と下段5個のLEDが点灯し、Hi点灯時は中段を含めた8個すべてのLEDが点灯する。ヘッドランプの両サイドにポジションランプ。
LEDリアコンビネーションランプ採用。
ナックルカバー標準装備。
10本スポークアルミ製キャストホイール。セミブロック調パターンタイヤ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールブレイズオレンジ
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 EL11L 104417 ~ 2024/11月
カラー変更
・ソノマレッドメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 EL11L 108138 ~ 2026/3月
カラー変更
・パールフレッシュブルー×グラススパークルブラック(DB5)
・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック(BT1)
・グラススパークルブラック(YVB)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バッグサポート 左右セット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 左右セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグがタイヤに巻き込まれない様に、そしてバランスよく取り付けるために必要なバッグサポートにVストローム250SX用が登場!左右セット。スチール製グロスブラック仕上げ。最大積載量5kg

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 セット内容 色 最大積載量(kg) 適合車種
210-4997 1セット 左右セット ブラック 5 250SX 2023y-

2. リアキャリア BOXベース KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア BOXベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正オプションのトップケースを取付けることを前提に設計されているリアキャリアにメーカー30L(908-012)やSHAD社 SH39/40が取り付けルためのBOXベースキャリアを準備しました。目立たない様に最小限の大きさと薄さで設定。アルミ製シルバーアルマイト仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色 適合車種
210-2773 1個 シルバー Vストローム250SX 2023y-

戻る ページ 1 次へ