スズキ GSX-8R [800cc] 2024-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート

EM1AA フルカウル、セパハン ABS ■GSX800FRQM4/5/6

スズキ GSX-8R [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100927 ~ 排気量 775
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
前 17 後 50 二次減速比 2.764
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1AA 100316 ~ 2025/3月
カラー継続
・マットソードシルバーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EM1AA 100927 ~ 2024/1月
スポーツ走行、ツーリング、サーキット。
GSX-8Sベース(GSX-8Sのフルカウルバージョン)。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
スポーツライディングに適したカウリング、セパレートハンドル装備。
電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)。
双方向クイックシフトシステム。
ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2装着。
LEDヘッドランプ(モノフォーカスランプ、六角形縦2灯カウルマウント)、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ、バー形状LEDターンシグナルランプ採用。
2-into-1エキゾーストショートタイプマフラー採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・マットソードシルバーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EM1AA 104494 ~ 2026/4月 マイナーチェンジ
OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー変更
・パールテックホワイト(QU2)
・トリトンブルーメタリック(YSF)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)
2026 ~ 2026 EM1AA 104494 ~ 2026/5月
カラー追加
・グラスブレイズオレンジ(QRE)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バッグサポート ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグを綺麗に、安全に取付けるための必需品。タイヤへの巻き込み防止はもちろんバランス良く振り分けバッグを取り付けることが出来ます。スチール製ブラック仕上げ

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 色 適合車種
210-4998 1個 スチール ブラック GSX-8R/8S 23y-

2. マルチウイングキャリア GSX-8S/8R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア GSX-8S/8R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップにもなるデザインキャリア。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利です。GIVI社製トップケース(ケース+ベースプレート込みの重量が3kg以下)に対応。ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴、荷掛けフック2か所を装備。【適合車種】。GSX-8S(23-24) [8BL-EM1AA]。GSX-8R(24) [8BL-EM1AA]。・最大積載重量:5kg【用途】※ GIVI 社製トップケース以外は取り付けしないでください。トップケースの落下、または本商品や車両側フレームの破損につながる恐れがあります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
49671 1個 GSX-8S(23-24) [8BL-EM1AA]
GSX-8R(24) [8BL-EM1AA]

戻る ページ 1 次へ