スズキ ボルティー [250cc] 1997-97年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

NJ47A タイプC ビジネス(Rキャリア)キャスト、チューブレス:TU250XSV

スズキ ボルティー [250cc] 1997-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 111408 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:890/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
397±2.5
レベル
(mm)
101
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NJ47A 111408 ~ 1996/12月
TU250X-STのキャストホイール、チューブレスタイヤ仕様。
シングルシート、Rキャリア、センタースタンド装備。
パッシングライト、ポジションランプ(ハザード)搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3701B-01 1個 ブラック FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3701G-01 1個 ゴールド FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

戻る ページ 1 次へ