スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

NJ44A ■機種記号形式:NZ250

スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ44A 原動機型式 J414 4st単気筒 油冷
フレームNo NJ44A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 17 49S WT 後 100/80 - 17 52S WT
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 1,935
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考
全高 1,020
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NJ44A 100001 ~ 油冷4サイクルDOHC単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3304B-01 1個 ブラック TZR125(2RM,3TY フルカウル可)_NZ250/S タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 TZR125(2RM/3TY フルカウル可)・NZ250/S

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥12,880 税込¥14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3304G-01 1個 ゴールド TZR125(2RM,3TY フルカウル可)_NZ250/S タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 TZR125(2RM/3TY フルカウル可)・NZ250/S

戻る ページ 1 次へ