スズキ GSX-R400 [400cc] 1984-85年式 ハンドル・ハンドルキット

GK71B 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX400R/2/C 正式車名は「GSX-R」

スズキ GSX-R400 [400cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71B 原動機型式 K701 直列4気筒 水冷
フレームNo GK71B - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,090
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考 DIDは112Link
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 番数 ♯94
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 GK71B ~ 限定車
・イエロー
1984 ~ 1984 GK71B 100001 ~ 1984/3月
正式名称は「GSX-R」、400は付かない。
水冷エンジン。アルミフレーム、59馬力エンジン搭載。
ハーフカウル、丸目2灯。
カラー設定
・レッド×ブラック
・ホワイト×ネイビー
1985 ~ 1985 GK71B 114715 ~ 1985/4月 マイナーチェンジ
キャブセッティング調整、など。
カラー設定
・ホワイト×ブルー
・ホワイト×レッド
・ブラック×レッド(8月)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3602B-01 1個 ブラック GSX400FW.GSX400X/XS_GSX400R('84,'85 GK71B)_RG250Γ('83,'84 GJ21A) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 GSX400FW・GSX400X/XS・GSX400R(84,85 GK71B)・RG250ガンマ(83-84 GJ21A)

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3602G-01 1個 ゴールド GSX400FW.GSX400X/XS_GSX400R('84,'85 GK71B)_RG250Γ('83,'84 GJ21A) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 GSX400FW・GSX400X/XS・GSX400R(84,85 GK71B)・RG250ガンマ(83-84 GJ21A)

戻る ページ 1 次へ