スズキ アドレスV [50cc] 1996-97年式 ハンドル・ハンドルキット

CA1FB 2st ■AG50T

スズキ アドレスV [50cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1FB 原動機型式 A136 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1FB - 129179 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,730
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯67.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 CA1FB 129179 ~ フルモデルチェンジ
Fディスクブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
ハリケーン スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 色 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0288C-01 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 15 620

2. ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをkitにしました。※電装パーツ・スイッチボックスの取付けには、配線の加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK525-01 1セット アドレスV100.ZZ.レッツⅡ/L/S/G/DX_セピア/ZZ/RS.アドレスV50/Vチューン('90~'99) スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他 アドレスV100(01-04・CE13A・AG100K1-4)・
アドレスV100(91-00・CE11A・AG100M/N/S/T)・
ZZ(00-07・CA1PB・AZ50RY-RZK7)・
レッツ2S(97-98・CA1KB・AZ50SV/SW)・
セピアZZ/RS(93-99・CA1HC/HB・AJ50-)・
旧セピアZZ/ZZN(90-94・CA1EB/EC・AF50-)・
アドレスV50(96-99・CA1FB・AG50-T)・
アドレスVチューン(91-92・CA1FB・AG50 TM/TN)・
レッツ2/L(99-02・CA1PA・AZ50-)・
レッツ2/L(G/DX含む/96-98・CA1KA・AZ50-)・
セピア(93-95・CA1HA・AJ50P/R/-S)・
旧セピア/N(89-94・CA1EA・AF50/L/M/MM/N)

戻る ページ 1 次へ