スズキ バンディット1250 [1250cc] 2011-16年式 ハンドル・ハンドルキット

GW72A ノンカウル 異型ヘッドライト FI ■STD ABS

スズキ バンディット1250 [1250cc] 2011-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 104288 ~ 排気量 1,254
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 18 後 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 GW72A ~
2011 ~ 2013 GW72A 104288 ~ ノンカウル(復活)
2010/6月
1250Fと車体構造共通化。
ネイキッドバージョン専用の前後ウィンカー、異形ヘッドライト、メーターパネル、テールランプ、フレームカバー。
前後楕円ウィンカー採用(クリアレンズ)、メッキミラー、丸みを帯びたラジエターカバー、など。
2段階調整可変シート(795/815mm)。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・サンダーグレーメタリック
2014/4月 価格変更
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 色 材質 仕様
EBF529K 1本 BANDIT1250/F/S ABS 08-13 ブラック アルミ 7mm up/7mm back

戻る ページ 1 次へ