スズキ チョイノリ2 [50cc] 2004-07年式 ハンドル・ハンドルキット

CZ41A 前カゴ用フレーム装備 ■X5BK4 ・(セル付)X5DBK4/5/7

スズキ チョイノリ2 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 2st単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 167799 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置)/バッテリーレス 全長 1,500
スプロケット
12 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.300 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 CZ41A 159874 ~ セル付き バッテリーYT4L-BS
(全長1500×幅620×高1015×46kg)
2004/5月 X5DBK4
前カゴ用フレーム装備。
Fウィンカをボディ前面からハンドルバーに移設。
レッグシールドにバスケット取付用ボスを装備。

2005/6月 カラー変更 Fno.178882- X5DBK5
2004 ~ 2007 CZ41A 167799 ~ キック式 バッテリーレス
(全長1500×幅620×高1015×43kg)
2004/5月
前カゴ用フレーム装備。
Fウィンカをボディ前面からハンドルバーに移設。
カゴ付きチョイノリのFウインカー形状違い。09471-12142 バルブ12V10W。
別売りオプションでフロントバスケット装着可。
フロントターンシグナルランプハンドルセット。
2007 ~ 2007 CZ41A 194526 ~ セル付き バッテリーYT4L-BS
2006/12月 Fno.194526-
カラー変更
・トイブルー(06/12月)
・アイボリー(06/12月)
・ライトグリーン(07/1月)

2007/8月末 日本生産、販売終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ミニミドルアップ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
ハリケーン ミニミドルアップ2型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0036C-01 1個 ホルダー取付有効幅100mm クロームメッキ 18 580

2. ミニミドルアップ2型ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン ミニミドルアップ2型ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK542-01 1セット 専用ハンドル ジュラルミン削り出しハンドルセッター&ホルダー、メーターステー付 チョイノリ チョイノリ

戻る ページ 1 次へ