スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式 その他ハンドル廻り

DL32B ABS ■GSX-S125AL8/AL9/XAM0/XAM1

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DL32B 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DL32B ~ 2018/10月
フレームもブラックアウト。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(XAL9)
・ソリッドブラック(半艶)(AL9)
2018 ~ 2018 DL32B 100001 ~ 2017/10月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4バルブ単気筒DOHC。
ABS標準装備(スズキ国内125cc初採用)、花弁形状ブレーキディスク、アップハンドル、フルデジタル表示多機能メーター、デュアルタイプマフラー、など。
カラー設定
・ソリッドブラック(半艶)(AL8)
・トリトンブルーメタリック(XAL8)
2020 ~ 2020 DL32B 102197 ~ 2020/2月
ハザードスイッチ追加、メーター表示変更。
カラー変更
・タイタンブラック
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2022 DL32B 103220 ~ 2021/1月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・タイタンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 パイプ径(Φmm) 適合車種 パイプ長(mm)
44200 1セット ブラック 22.2 Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D] 有効:65(パイプ全長=100)

2. ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125ccスーパースポーツの性能を残したままで街乗りスタイルのGSX-S125をさらに使いやすくするマウントステーが登場。スマートフォンやナビなどのデバイスを見やすい位置に設置できる便利アイテム。専用設計なので取り付け後の違和感を感じさせません。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
204-0682 1個 GSX-S125(17y~) BK

戻る ページ 1 次へ