スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2020-22年式 その他ハンドル廻り

ED22B フルカウル 国内モデル(インド生産)ABS ■GSX250FRLM0/LZM0/LM1/LZM1

スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED22B 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo ED22B - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,010
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.180 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED22B 100001 ~ フルカウルスポーツ
2020/4月
油冷4サイクルSOHC単気筒4バルブ。SEPエンジン(SOCS=Suzuki Oil Cooling System搭載。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示液晶多機能メーター、スズキイージースタートシステム、インナーチューブ径41mmFフォーク、7段階プリロード調整式Rサス。
ABS標準装備。前後ディスクブレーキ(前300mm、後220mm)、前後ラジアルタイヤ。
フルカウル、セパレートハンドル、LEDヘッドランプ/テールランプ、スリム前後二分割シート、カウル一体化グラブバー、デュアルタイプマフラー(ショートタイプサイレンサー)。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・マットプラチナシルバーメタリックNo.2
・マットブラックメタリックNo.2
2021 ~ 2022 ED22B 102551 ~ フルカウルスポーツ
2021/4月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

トリトンブルーメタリック
GSX250FRLZM1 ED22B-102552-

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バーエンド ウェイトナット 2pcs POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
POSH Faith バーエンド ウェイトナット 2pcs 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】M8ナット用

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ
031075-WN-10 1セット M8

2. バイク用 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 マルチバーホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
17595 1セット ジクサーSF250

3. M6 バーエンド ウェイトナット 2pcs POSH Faith

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
POSH Faith M6 バーエンド ウェイトナット 2pcs 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】U.N.V

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
031177-WN-10 1セット

4. M6 バーエンド ウェイトナット 2pcs スチールハンドルヨウ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
POSH Faith M6 バーエンド ウェイトナット 2pcs スチールハンドルヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.N.V

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
031277-WN-10 1セット

5. マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 パイプ径(Φmm) 適合車種 パイプ長(mm)
44200 1セット ブラック 22.2 Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D] 有効:65(パイプ全長=100)

6. ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
204-0686 1セット ジクサーSF250 20y-

戻る ページ 1 次へ