スズキ ストリートマジック2 [50cc] 1997-98年式 その他ハンドル廻り

CA1LB Sのノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR50SDV

スズキ ストリートマジック2 [50cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1LB 原動機型式 A153 2st単気筒
フレームNo CA1LB - 111571 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,645
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 975
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 CA1LB 111571 ~ 1997/6月
Sのノンカウルオフロード仕様
ガード付き丸型ヘッドライト
ブロックタイヤ
Fアップフェンダー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マスターシリンダーキャップ STRIPE ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ STRIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90002D 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ STRIPE(ストライプ)

2. マスターシリンダーキャップ fire ALCANhands

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
9営業日後以内
ALCANhands マスターシリンダーキャップ fire 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 タイプ 材質
F90003D 1個 汎用 fire(ファイアー) アルミニウム/クロームメッキ

3. マスターシリンダーキャップ pier ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands マスターシリンダーキャップ pier 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 材質 タイプ
F90001D 1個 汎用 アルミニウム/クロームメッキ pier(ピアー)

戻る ページ 1 次へ