スズキ SV1000S [1000cc] 2005-07年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル EFFEX(エフェックス)製

VT54A ハーフカウル ■機種記号形式:SV1000SK5/6

スズキ SV1000S [1000cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VT54A 原動機型式 T508 V型2気筒 水冷
フレームNo VT54A - 100922 ~ 排気量 995
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VT54A 100922 ~ 2005/1月 マイナーチェンジ
エンジン圧縮比変更、吸気系改良。
シートレール形状変更(シート高を10mm下)、など。
カラー設定
・パールクリスタルレッド
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2005 VT54A 100982 ~ ツートンカラー特別車
2006 ~ 2007 VT54A 101105 ~ カラー変更
2006/12月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブルー EAL004B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL004B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL004B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL004 スズキ

2. スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL004K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL004K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL004 スズキ

3. スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL004G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 色 型番 適合メーカー
EAL004G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL004 スズキ

戻る ページ 1 次へ