スズキ デスペラード [400cc] 1997-99年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

VK52A ■機種記号形式:VZ400V

スズキ デスペラード [400cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK52A 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52A - 102759 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
15 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 214
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 VK52A 102759 ~ 小型ウィンカーの採用、エキゾーストパイプの取り回し・マフラー形状変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

2. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427C 1個 クロームメッキ ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

3. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433C 1個 クロームメッキ DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

4. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7425A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

5. アルミグリップ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7427A 1個 ポリッシュアルマイト ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

6. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7433A 1個 ポリッシュアルマイト DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他 ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長140mm 内径穴深さ130mm シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V

戻る ページ 1 次へ