スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル
海外モデル ■STD・STD ABS
スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS無し 全長2048×幅705×高1130×重量203kg モデルチェンジ 2本出しマフラー→右1本出しマフラーへ、Fブレンボ製モノブロックキャリパー採用。 新開発軽量ピストン採用エンジン、シャシー、足廻り改良、など。 カラー設定 ・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト ・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・メタリックマットブラック2×グラススパークルブラック(新色) ・パールグラシアホワイト(特別仕様車 GSX-Rシリーズ100万台記念) ・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続) |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー(新色) ・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS 全長2045×幅705×高1130×重量205kg この年からABSモデル追加。 カラー設定 ・メタリックトリトンブルー ・パールミラレッド×メタリックマットブラック2 ・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS無し カラー設定 ・メタリックトリトンブルー ・パールミラレッド×メタリックマットブラック2 ・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS カラー設定 ・パールビゴブルー×パールグラシアホワイト30th記念) ・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念) ・メタリックトリトンブルー(継続) |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS無し カラー設定 ・パールビゴブルー×パールグラシアホアイト(30th記念) ・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念) ・メタリックトリトンブルー(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1060285 | 1個 | GSXR100009-16(引き側) |
【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO用のワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減少。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1060286 | 1個 | GSXR100009-16(戻し側) |
【特長】レースユースで高い支持を得た「ハイスロットルキットEVO」がさらなる改良を加えて「EVO2」に進化!。プロチームからのフィードバックを得て進化を続ける、ハイスペックモデルです。特に、ワイヤー交換作業の大幅な時間短縮ができる点は高く評価されており、レースコンセプトから誕生した製品でありながらストリートユースにもオススメの逸品に仕上がっています。スロットル操作性。スロットル開閉のダイレクト感がありながら、摩擦抵抗を徹底的に減らす構造でなめらかでガタつきなく操作。メンテナンス性。少ない手順で分解でき、スロットルワイヤーやブラケットの交換がスピーディ!。耐久性。シンプルな構成と高い加工精度で、長く安心してご使用いただけます。ブラケット:開度違いの2サイズのブラケットを付属。120mmグリップ付属
| 品番 | 内容量 | 色 | 備考 | ブラケット | ホルダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065503 | 1キット | 【ホルダー】シルバー | ハンドルスペーサー付属 | Φ38/40 | スモール |
【特長】レースユースで高い支持を得た「ハイスロットルキットEVO」がさらなる改良を加えて「EVO2」に進化!。プロチームからのフィードバックを得て進化を続ける、ハイスペックモデルです。特に、ワイヤー交換作業の大幅な時間短縮ができる点は高く評価されており、レースコンセプトから誕生した製品でありながらストリートユースにもオススメの逸品に仕上がっています。スロットル操作性。スロットル開閉のダイレクト感がありながら、摩擦抵抗を徹底的に減らす構造でなめらかでガタつきなく操作。メンテナンス性。少ない手順で分解でき、スロットルワイヤーやブラケットの交換がスピーディ!。耐久性。シンプルな構成と高い加工精度で、長く安心してご使用いただけます。ブラケット:開度違いの2サイズのブラケットを付属。120mmグリップ付属
| 品番 | 内容量 | 色 | 備考 | ブラケット | ホルダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065504 | 1キット | 【ホルダー】ブラック | ハンドルスペーサー付属 | Φ38/40 | スモール |
【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107301 | 1個 | ブラック | SUZUKI 1 適合は側面へ |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065503 | 1個 | SIL | GSXR1000 09-13 (ハンドルスペーサー付属) | 38/40 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065504 | 1個 | GSXR1000 09-13 (ハンドルスペーサー付属) | BLK | 38/40 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107300 | 1個 | ブラック×シルバー | SUZUKI 1 適合は側面へ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107302 | 1個 | ブラック×シルバー | SUZUKI 1 適合は側面へ |
【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1107303 | 1個 | SUZUKI 1 適合は側面へ | ブラック |
【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL024B | 1個 | スズキ | アルミ/アルマイト | ブルー | スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(09~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000(15~19)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000F(15~19) |
【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL024G | 1個 | スズキ | アルミ/アルマイト | ゴールド | スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(09~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000(15~19)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000F(15~19) |
【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL024K | 1個 | スズキ | アルミ/アルマイト | ブラック | スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(09~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000(15~19)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000F(15~19) |
【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL024R | 1個 | スズキ | アルミ/アルマイト | レッド | スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(09~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(11~18)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000(15~19)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~S1000F(15~19) |
戻る ページ 1 次へ