スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2014-16年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

VU51A 国内モデル FI ABS キャストホイール

スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VU51A 原動機型式 U501 V型2気筒 水冷
フレームNo VU51A - 100001 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V 150/70 R 17 69V
バッテリー YTX14-BS(横置) 全長 2,285
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,410
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 VU51A 100001 ~ 2014/6月 スポーツアドベンチャーツアラー
水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。
スズキ2輪車初トラクションコントロールシステム、多機能メーター、縦型2灯式ヘッド、3段階調節可能大型可変風防装備、など。
スリム形状シート、燃料タンク、ラジアルマウントFブレーキキャリパ、など。
カラー設定
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2016 ~ 2016 VU51A 101030 ~ 2015/12月 カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・キャンディダーリングレッド(継続)
・グラススパークルブラック(継続
・パールグレッシャーホワイト(継続

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5371 1枚 GSR250/S/F・GSX250R・Vストローム250/650/1000・GSR750・GSX-S750・GSX-S1000/F・GSX1300R etc. スズキ用 120mm:57110-21H02/57110-48H00 対応

2. グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 全長(mm) 消費電力(W) 外径(Φmm)
304-8214 1セット 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 120 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 32

3. スムースフィットレバー ブルー EAL004B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL004B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL004B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL004 スズキ

4. スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL004K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL004K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL004 スズキ

5. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004B 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブルー スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

6. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004K 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブラック スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

7. アルミAJレバーZRX1200(-09)クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーZRX1200(-09)クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70034 1個 XJR1300 00-09 ZRX1200DAEG 09 ZRX400/2 バリオス/2 XXR1400 06- ER-6N 06-08 ER-6F 07-08 ゼファー400/X ゼファー750/RS GSR250 12

8. アルミAJレバーZRX1200(-09ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーZRX1200(-09ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70035 1個 XJR1300 00-09 ZRX1200DAEG 09 ZRX400/2 バリオス/2 XXR1400 06- ER-6N 06-08 ER-6F 07-08 ゼファー400/X ゼファー750/RS GSR250 12

9. アルミAJレバGSX1400(01-07) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバGSX1400(01-07) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70050 1個 GSX1400(01-07)・GSX-R1000(07-08)

10. アルミAJレバGSX1400(01-07) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバGSX1400(01-07) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70051 1個 GSX1400(01-07)・GSX-R1000(07-08)

11. アルミAJブレーキレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJブレーキレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75327 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

12. アルミAJブレーキレバーショート/ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJブレーキレバーショート/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75328 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

13. スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL004G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL004G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL004 スズキ

14. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004G 1個 スズキ アルミ/アルマイト ゴールド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

15. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004R 1個 スズキ アルミ/アルマイト レッド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

戻る ページ 1 次へ