スズキ GSX400インパルス [400cc] 1994-95年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

GK79A ■機種記号形式:GSX400R/S

スズキ GSX400インパルス [400cc] 1994-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK79A 原動機型式 K715 並列4気筒 水冷
フレームNo GK79A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント370ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 GK79A 100001 ~ 1994/2月
GSX400Sカタナエンジン(水冷4サイクルDOHC4気筒)をリファインして搭載。
1995 ~ 1995 GK79A 109492 ~ 1995/2月
ハザードランプ、立体エンブレム、エンドキャップ付きマフラー、シート下収納、など。
1995 ~ 1995 GK79A 110342 ~ 創立70周年記念仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
080567-01 1個

2. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
080567-03 1個

3. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
080567-11 1個 Ti

4. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
080567-12 1個 CG

戻る ページ 1 次へ