スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

CA1PA ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 263958 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
45
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CA1PA 263958 ~ レッツ2スタンダード(新型) 丸顔
2002/10月 マイナーチェンジ
コンビブレーキ設定廃止。ローダウン仕様(L)廃止。標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
外装部品デザイン、樹脂材料変更。
リアフック装備、ガソリン給油口シート下、シート脇グリップ無し、ウェイトローラー10.0g(厳密には9.8g)、ガソリンタンク 5.3L、など。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
カラー継続
・ホワイト
・ブルー
・ブラック
AZ50UDSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2003 ~ 2005 CA1PA 263958 ~ STD 丸顔
2003/2月
カラー追加
・キディイエロー
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2006 CA1PA 352464 ~ 丸顔
2005/9月:CA1PA-352464-
2006/1月:CA1PA-360329-
AZ50UDSK5/6:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2007 ~ 2007 CA1PA 397143 ~ CA1PA最終モデル 丸顔
2007/2月
ターナー(衝撃緩和装置)式10mm取付軸バックミラー搭載。
AZ50UDSK7:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.60(5)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCS-001 1本 スズキ セピア・レッツⅡ 34910-43E30(36C02) 53

2. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
908-2055000 1本 ブラック S-1S レッツⅡ/-G/-DX/-L:FNO.CA1KA-131220~
レッツⅡ/-コンビブレーキ/-L:FNO.CA1PA-100001~
セピア(AF50):全車種
セピア(AJ50):全車種
HI-UP:全車種
モレ:FNO.FA14A-100001~/FA14B-100001~

3. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

4. スピードメーターケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
33000001 1本 スズキ 34910-36C02 レッツⅡ(CA1KA/PA)・セピア(CA1EA/HA) SCS-001

戻る ページ 1 次へ