スズキ レッツ4 バスケット [50cc] 2007-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
CA43A FI ABS ■機種記号形式:UZ50BK7/BL0/BL2/UZ50XHL3(BLO)
スズキ レッツ4 バスケット [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | CA43A ~ | 2011/12月 FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。 カラー変更 ・ミストブルー(新色11/12月) ・アイボリー No.2(新色11/12月) ・スィートブラウン No.2(継続) ・ソリッドブラック(新色12/2月) |
| 2013 ~ 2013 | CA43A ~ | 2013/2月 カラー変更 ・キャンディソノマレッド(新色) ・ミストブルー(継続) ・アイボリー No.2(継続) ・スィートブラウン No.2(継続) |
| 2014 ~ 2016 | CA43A ~ | 2014/4月 カラー変更 ・キディイエロー(新色) ・キャンディソノマレッド(継続) ・アイボリー No.2(継続) ・スィートブラウン No.2(継続) 生産終了 |
| 2007 ~ 2008 | CA43A 100050 ~ | 2007/3月 4サイクルエンジンにフューエルインジェクション(燃料噴射装置)採用。 ロール式シャッター付フロントバスケット(25L、両サイドウィンカー)装備。フロントインナーポケット、消臭抗菌機能付シート下トランク、など。 カラー設定 ・キディイエロー ・アイボリー ・ミストブルー |
| 2010 ~ 2010 | CA43A 121127 ~ 125916 | 2009/9月 カラー追加 ・アクアブルーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | CA43A 125917 ~ | 2011/7月 マイナーチェンジ ブラック前後ホイール、トランク内消臭マット、抗菌パック廃止、など。 カラー変更 ・グラスバーナードレッド ・アイボリー ・スウィートブラウン |
| 2011 ~ 2011 | CA43A 129374 ~ | 2010/9月 マイナーチェンジ 本体レッツ4より先に、レッツ5統合エンジン搭載(5PS→4.5PS、0.46kg-m→0.4kg-mへダウン)。 ハンドルグリップ、シート表皮カラー、ブラウン→ブラックへ。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,190
税込¥2,409
NTB
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS-010 | 1本 | スズキ | レッツ4パレット/バスケット(UZ50/K5-8/GK5-8) | 34910-32G31 | 53 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ