スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
GW72A ハーフカウル 縦2灯 ■(STD ABS)GSF1250SAK7/8/SAL0/L1/L2/L5/L6 ・(Secial Edition)SAZK9
スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | GW72A ~ | STD ABS 2009/3月 カラー追加 ・グリームグレーメタリック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック 2014/4月 価格変更 |
| 2007 ~ 2007 | GW72A 100001 ~ | STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg) 2007/3月 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。 6速トランスミッション、2段階調整可変シート(770/790mm)。縦2灯配置ヘッドライト。 カラー設定 ・グラファイトブルーメタリック ・キャンディソノマレッド |
| 2008 ~ 2008 | GW72A 100874- ~ | STD ABS 2008/3月 カラー変更 ・パールネブラーブラック ・パールスズキディープブルー |
| 2009 ~ 2009 | GW72A 101301 ~ | Specia Edition 2009/3月 銀色ホイール(専用色)、タンクとハーフカウルに専用グラフィック。 ・パールミラージュホワイト |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101547 ~ | STD ABS 2009/7月 |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 103358 ~ | 2011/9月 ABSデカールF位置フェンダー上部1箇所へ。 カラー追加 ・サンデーグレーメタリック(新色) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2012 ~ 2013 | GW72A 103878 ~ | 2012/7月 マイナーチェンジ ウィンカー変更。フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104472 ~ | STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg) マイナーチェンジ 主要諸元変更なし。 サイドカウル形状変更(ラジエーター側面まで延長)。 フレーム、ホイール黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104562 ~ | STD ABS 2016/2月 2段階調整可変シート(790/810mm)。センタースタンド装備。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・キャンディダーリングレッド ・パールグレッシャーホワイト 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
出荷目安:92日
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11153 | 1セット | 型式:GW72A | Bandit1250S 07-GW72A |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ