スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
CA45A FI ■機種記号形式:UZ50K8/UZ50DK9/DL1/DL2
スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | CA45A ~ | 2011/5月 8型(L1後期) マイナーチェンジ グリップ付きリアキャリア、ホワイトメーターパネル、ウィンカーインジケーター、固定式バックミラーターナーカバー装備、など。 カラー変更 ・スウィートブラウン(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続) ・ミスティックシルバーメタリック(継続) |
| 2012 ~ 2012 | CA45A ~ | 2012/4月 限定カラー追加 ・オーキッドピンク ・ネーブルオレンジ |
| 2013 ~ 2013 | CA45A ~ | 2012/12月 9型(L2前期) カラー変更 ・キャンディソノマレッド(新色) ・ブルームイエロー(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ミスティックシルバーメタリック(継続) 9型改 ローシート仕様あり |
| 2013 ~ 2013 | CA45A ~ | 2013/4月 限定カラー追加 ・グラスバーナードレッドNo.2 ・スウィートブラウンNo.2 |
| 2014 ~ 2014 | CA45A ~ | 2013/12月 9型(L2前期) カラー追加 ・アイボリーNo.2 |
| 2014 ~ 2016 | CA45A ~ | 2014/4月 10型(L2後期)ファイナル |
| 2008 ~ 2008 | CA45A 100001 ~ | 2007/12月 4型 限定カラー追加 ・オーキッドピンク ・ライトグリーン ・スウィートブラウン |
| 2008 ~ 2008 | CA45A 100001 ~ | 2007/9月 4型(JBH-CA45A) 平成19年排出ガス規制対応。フルトランジスタ点火。 エンジンはレッツ4バスケット(UZ50B/K7)と同。 新型バックミラー、マフラー排気管に円筒状のO2センサー、新型ベルトクーリングダクト、など。 カラー変更 ・ネーブルオレンジ(新色) ・グラスコスミックダークブルー(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続) |
| 2008 ~ 2008 | CA45A 100001 ~ | 2008/4月 4型 カラー変更 ・ミスティックシルバーメタリック ・ミストブルー ・ハッピーカラーブルームイエロー |
| 2009 ~ 2009 | CA45A 160206 ~ | 2009/4月 5型(レッツ4G統合) カラー変更 ・ソリッドブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 ・ミスティックシルバーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | CA45A 204247 ~ | 2010/11月 7型(L1前期) マイナーチェンジ レッツ5統合エンジン搭載(5PS→4.5PS、0.46kg-m→0.4kg-mへダウン)。 リアキャリア装備、ロゴデザイン変更、ブレーキレバーバフ仕上げ、シート下収納スペースインナーマット廃止。 カラー変更 ・スウィートブラウン(新色) ・ソリッドブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 ・ミスティックシルバーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | CA45A 223826 ~ | 2011/12月 9型(L2前期) カラー変更 ・ブルームイエロー(新色) ・ミスティックシルバーメタリック(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続) |
| 2010 ~ 2010 | CA45A 100001 ~ | 6型(唯一中国生産) 型式区別 JBH-CA46A(UZ50DではなくUZ50) 2009/11月 中国チェンシンタイヤ(C6025)装着。 カラー追加 ・グラスコスミックダークブル |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ