スズキ グラディウス400 ABS [400cc] 2010-17年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

VK58A ■機種記号形式:SFV400AL0/AL1/AL2

スズキ グラディウス400 ABS [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK58A 原動機型式 K510 V型2気筒 水冷
フレームNo VK58A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 VK58A ~ 2013/5月
フレーム色変更。
灰色×黒系→赤、青×白系と艶消し黒×黒系→黒フレーム。
カラー変更
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(赤フレーム)
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト(黒フレーム)
・マットブラックメタリックNo.2×グラススパークルブラック(黒フレーム)
2015 ~ 2017 VK58A ~ 2014/10月
車体色、フレーム色、ホイール色変更。
ハンドルバー色をマットチタニウムシルバーに変更、タンク両側Sエンブレムを変更。
フレームカラー、ホイールカラー変更。
青×白系→黒フレーム/青ホイール、黒×艶消し黒系→黒フレーム/黒ホイール、黒×艶消しグレー系→赤フレーム/黒ホイール。
カラー変更
・パールビガーブルー/パールグレッシャーホワイト(黒フレーム/青ホイール)
・マットブラックメタリックNo.2/グラススパークルブラック(黒フレーム/黒ホイール)
・グラススパークルブラック/マットフィブロイングレーメタリック(赤フレーム/黒ホイール)
2010 ~ 2010 VK58A 100001 ~ 2009/12月
電子制御式ABS標準装備。
水冷4サイクル90度Vツイン(V型2気筒)DOHC4バルブ。
SDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、ISC(アイドルスピードコントロール)内蔵スロットルボディ採用。
1灯式異形マルチリフレクターヘッドライト採用。
カラー設定
・パールスズキディープブルーNo.2×グラススプラッシュホワイト
・パールネブラーブラック×パールミラレッド
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 VK58A 101542 ~ 2011/4月 マイナーチェンジ 02766_2.jpg
Fフェンダー上のABSデカール廃止、細部色遣い変更。
カラー変更
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
2012 ~ 2012 VK58A 102113 ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
バックミラーに樹脂ミラー採用。右タンクカバーにチェッカー柄デカール追加。
カラー変更
・パールミラージュホワイト×グラススパークルブラック(新色)
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト(継続)
・グラススパークルブラック(4月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ