スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL
スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | GW72A ~ | 2010/7月 カラー追加 ・パールミラージュホワイト(新色) ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2013 | GW72A ~ | 2012年7月 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101715 ~ | 2010/4月 バンディット1250S ABSフルカウルモデル 水冷4サイクル4気筒。 縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。 カラー設定 ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 102876 ~ | 2011/3月 FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2012 | GW72A 103688 ~ | 2012年3月 フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A 104171 ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー(新色) ・パールグレッシャーホワイト(新色) ・グラススパークルブラック 2012/4月 価格変更 |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104409 ~ | 2015/1月 フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・グラススパークルブラック ・パールグレッシャーホワイト |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104565 ~ | カラー設定 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ