スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
CF4MA ■(V125S)UZ125SL0/L3 ・(Sベーシック)UZ125SUL0(盗難抑止アラームなし) ・(Sリミテッド)UZ125SZL1/ZL3(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)
スズキ アドレスV125S [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2011/1月 特別限定仕様 ・キャンディカプリブルー |
| 2012 ~ 2012 | CF4MA ~ | V125Sリミテッド 寒冷地仕様 2012/1月 カラー追加 ・ファントムブラックメタリックNo.2(2012/1月) |
| 2012 ~ 2012 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2012/1月 特別限定仕様 ・キャンディソノマレッドNo.2 |
| 2012 ~ 2012 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2012/9月 カラー追加 ・ファントムブラックメタリックNo.2 |
| 2013 ~ 2017 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2013/12月 特別限定仕様 ・キャンディダーリングレッド 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
| 2013 ~ 2017 | CF4MA ~ | V125S(スポーティver.) 2013/9月 カラー追加 ・パールブレーシングホワイト |
| 2014 ~ 2017 | CF4MA ~ | V125 Sリミテッド 寒冷地仕様 2013/10月 カラー変更 ・グリームグレーメタリック ・パールグラスホワイトNo.2 ・グラスミッドナイトブラウン 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
| 2010 ~ 2010 | CF4MA 100001 ~ | Sベーシック(廉価版)(全長1780×幅635×高1035×101kg) UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。 盗難抑止アラームなし、一般的な方向指示器採用で価格を抑えた仕様。 アンバー色のウィンカーレンズ採用。 2010/8月 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。 コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。 Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。 ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。 アンバー色のウィンカーレンズ採用。 カラー設定 ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック ・パールグラスホワイトNo.2 |
| 2010 ~ 2010 | CF4MA 100001 ~ | V125S(スポーティver.)(全長1780×幅635×高1035×101kg) UZ125K9の後継モデル。但しV125も併売。 前後ウィンカークリアレンズ。 2010/8月 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 速度計の取出し及びオドメーターがケーブル式→電子式へ変更、多機能メーターパネル刷新(燃料計/時計/走行距離数/オイル交換推奨時期など液晶表示)。 コンビニフック廃止→かばんホルダーへ。トルクリミッター式燃料タンクキャップ、左右2箇所ヘルメットホルダー、燃料タンクの増量(0.3L)採用。シガーソケット(ツイン)がオプションに。 Fインナーラック形状、シートサドル造形変更、など。 ボディー形状と一体フロントウィンカー、リアコンビネーションランプ採用。 前後ウィンカークリアレンズ。 ハンドルロックと同時にアラームがセットできる盗難抑止アラーム採用。 カラー設定 ・パールウィザードパープル ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック ・パールグラスホワイトNo.2 |
| 2011 ~ 2011 | CF4MA 123466 ~ | V125Sリミテッド 寒冷地仕様(全長1780×幅720×高1050×103kg) ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備 2011/10月 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 プッシュボタン式グリップヒーター、自動温度制御装置を搭載した、原付二種唯一シートヒーター採用。 カラー設定 ・グラススパークルブラック ・ソニックシルバーメタリックNo.2 |
| 2013 ~ 2017 | CF4MA 139189 ~ | V125S(スポーティver.) 2013/1月 特別限定仕様 ・グリームグレーメタリック |
| 2013 ~ 2013 | CF4MA 141586 ~ | V125Sリミテッド 寒冷地仕様 2012/12月 カラー追加 ・グラスミッドナイトブラウン_3jpg |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
ハリケーン
ロング スロットルケーブル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6588 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1660mm | ブラック | アドレスV125/G_アドレスV125S/ベーシック ('10~'13 L0) | アドレスV125/G -07 |
戻る ページ 1 次へ