スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
SJ45A ■機種記号形式:DR250RS/L/T/V/W
スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1996 | SJ45A 100001 ~ | DR250Sをフルモデルチェンジ。 同じ油冷ながらDOHCの新設計セル付(小型セルフスターター)エンジン。31ps。 加速ポンプ付きキャブレター、軽量ステンレス製エキゾーストシステム。 新設計カートリッジタイプ正立Fフォーク(φ43mm)、別体式タンク付ニューリンクRサス。 カラー設定 ・アイリスパープル×スペシャルホワイトNo.2 ・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー 1997:ミラー形状角型から丸型へ変更 |
| 1997 ~ 1997 | SJ45A 107001 ~ | ミラー形状角型から丸型へ、アナログメーターから多機能デジタルメーターに変更。 カラー変更 ・ブラック×ブライトバイオレット ・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー |
| 1998 ~ 1999 | SJ45A 109001 ~ | カラー変更 ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ソリッドブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ファラオイエロー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ