スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
GY71A ■機種記号形式:GSX1400K3/K4/ZK5/K5/K6/K7/ZK7
スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | GY71A ~ | スペシャルエディション |
| 2003 ~ 2003 | GY71A 101970 ~ | 2003/3月 一部改良 あらかじめ登録したキーを使わなければエンジンをかけることができない「イモビライザー」機能を標準で装着。 カラー変更 ・パールヘリオスレッド×ソリッドブラック(赤/黒ツートン) ・パールスズキディープブルー×ガラススプラッシュホワイト(青/白ツートン) |
| 2003 ~ 2004 | GY71A 102248 ~ | |
| 2005 ~ 2005 | GY71A 103000 ~ | 特別仕様車 |
| 2005 ~ 2005 | GY71A 103240 ~ | マイナーチェンジ |
| 2006 ~ 2007 | GY71A 103563 ~ | カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
出荷目安:92日
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11148 | 1セット | 型式:GY71A | GSX1400 01- |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ