スズキ GSX-R250 [250cc] 1988-88年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

GJ72A ■機種記号形式:GSX-R250CJ

スズキ GSX-R250 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ72A 原動機型式 J703 直列4気筒 水冷
フレームNo GJ72A - 111183 ~ 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー FB9L-B2(縦置) 全長 2,000
スプロケット
13 47 二次減速比 3.620
プラグ
LR8A 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GJ72A 111183 ~ ディスクローター形状変更
ハーフカウル仕様廃止

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

2. デジタル水温計Aタイプ電源SW付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith デジタル水温計Aタイプ電源SW付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
610010 1個 CBR400RR 1990-1994年式:93年までに適合

戻る ページ 1 次へ