スズキ レッツ2 [50cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
スズキ レッツ2 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 908-2055000 | 1本 | ブラック | S-1S | レッツⅡ/-G/-DX/-L:FNO.CA1KA-131220~ レッツⅡ/-コンビブレーキ/-L:FNO.CA1PA-100001~ セピア(AF50):全車種 セピア(AJ50):全車種 HI-UP:全車種 モレ:FNO.FA14A-100001~/FA14B-100001~ |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
出荷目安:7日
NTB
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS-001 | 1本 | スズキ | セピア・レッツⅡ | 34910-43E30(36C02) | 53 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33000001 | 1本 | スズキ | 34910-36C02 | レッツⅡ(CA1KA/PA)・セピア(CA1EA/HA) | SCS-001 |
戻る ページ 1 次へ