スズキ アドレスV125 G [125cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

スズキ アドレスV125 G [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo.
SCS-009 1本 スズキ アドレスV125 UZ125 34910-33G00

2. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
ACS-004 1本 スズキ アドレスV125 58300-33G00

3. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
908-2407001 1個 ブラック アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA全車種

4. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6588 1個 150mmロング アウター長さ1660mm ブラック アドレスV125/G_アドレスV125S/ベーシック ('10~'13 L0) アドレスV125/G -07

5. スピードメーターケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.60(40)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
33000009 1本 スズキ 34910-33G00 アドレスV125(UG125)CF46A全機種 SCS-009

6. デジタルメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デジタルメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーかつ実用的な機能満載のデジタルメーターです。デジタルスピード表示に加え、視認性に優れたステッピングモーター式タコメーターをビルトイン。その他遊べる機能も満載し、街乗りからスポーツ走行に様々な用途に使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-2408880 1個 アドレスV125/G(CF46A-100001-530064)

7. デジタルメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デジタルメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーかつ実用的な機能満載のデジタルメーターです。デジタルスピード表示に加え、視認性に優れたステッピングモーター式タコメーターをビルトイン。その他遊べる機能も満載し、街乗りからスポーツ走行に様々な用途に使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-2411880 1個 アドレスV125/G(CF4EA全車種)

8. SUPER MULTI LCD METER KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SUPER MULTI LCD METER KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0008 1セット

9. デジタルメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デジタルメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーかつ実用的な機能満載のデジタルメーターです。デジタルスピード表示に加え、視認性に優れたステッピングモーター式タコメーターをビルトイン。その他遊べる機能も満載し、街乗りからスポーツ走行に様々な用途に使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-2409880 1個 アドレスV125/G(CF46A-530065-)CF4EAモデルは使用不可

10. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

11. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
908-2407000 1本 アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA全車種
ブラック

12. スロットルケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.39(28)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
34000004 1本 スズキ 58300-33G00 アドレスV125(UG125)CF46A全機種 ACS-004

戻る ページ 1 次へ