スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 1999-07年式 マフラー

JS1GW71A 海外モデル(カナダ)■STD・限定カラー

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GW71A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1GW71A - X2100001 ~ 排気量 1,298
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
前 17 後 40 二次減速比 2.352
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 117 チョーク 655 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 スロットル:670/665 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 670・右→左 約500
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 JS1GW71A 12100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
280kmメーター(300km/h規制)、シートレールをアルミ→スチールへ。
タンク形状変更なし、容量19L(1L減)、フューエルポンプ変更、など。
※300km/h規制(一応自主規制)
300km/h以上スピードを出るようにしてはいけない。
メーターに300km/hという数字を書いてはいけない。
2002 ~ 2002 JS1GW71A 22100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
ECUを16bit→32bitへ変更。
O2センサー装着。※EU仕様のみ
2003 ~ 2003 JS1GW71A 32100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
サスペンションカラー変更(アウターゴールド、インナーチタンコート)。
2004 ~ 2004 JS1GW71A 42100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
ハザード、パッシングスイッチ標準装備。※US仕様のみ
04年より限定カラーモデル(黒フレーム黒スイングアーム)の社内呼称はRの後ろにZが付く(RK4→RZK4)。
2005 ~ 2005 JS1GW71A 52100001 ~ HAYABUSA1300 初期型
この頃から、HAYABUSA1300と言われる様になる。
ウインカーレンズをクリアに変更。
タンクデカール変更(SUZUKI→Sロゴ)。
始動時ヘッドライト自動消灯化。
カラー設定
・メタリックソニックシルバー
・パールクリスタルレッド×パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー×パールネブラーブラック
2006 ~ 2006 JS1GW71A 62100001 ~ HAYABUSA1300 初期型
EXパイ変更(2kg軽量化)。
カラー変更
・キャンディインディブルー×メタリックオールトグレー
・キャンディソノマレッド×パールネブラーブラック
・ファントムグレー×パールネブラーブラック
2006 ~ 2006 JS1GW71A 62100001 ~ SPECIAL COLOR限定モデル
・パールグラスホワイト×メタリックソニックシルバー
2007 ~ 2007 JS1GW71A 72100001 ~ HAYABUSA1300 初期型最終モデル
これまで限定カラーモデル(黒フレーム黒スイングアーム)を標準採用。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・キャンディソノマレッド
・パールネブラーブラック
1999 ~ 1999 JS1GW71A X2100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
340km/hフルスケールメーター。
市販車として史上初300km/hオーバーを達成。
北米、豪州、カナダ触媒なし(欧州のみ触媒付き)。
2000 ~ 2000 JS1GW71A Y2100001 ~ GSX1300R HAYABUSA 初期型
キャタライザー(触媒)装着。※EU仕様のみ
インジェクションセッティング改良、カムチェーンテンショナー、フューエルポンプフィルタ変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. 隼スリップオントライオーバル(SS)北米-06 ヨシムラ

販売価格(税別) ¥119,800 税込¥131,780
出荷目安:16日
ヨシムラ 隼スリップオントライオーバル(SS)北米-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラJSBスーパーバイク仕様レーサー等で使用され、優れた性能を発揮しているトライオーバルサイクロンが、深いバンク角と高性能を両立させています。STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-502-5451 1個 GSX1300Rハヤブサ(北米仕様-04/欧州仕様-03)

2. 隼スリップオントライオーバル(ST)北米-06 ヨシムラ

販売価格(税別) ¥139,800 税込¥153,780
出荷目安:16日
ヨシムラ 隼スリップオントライオーバル(ST)北米-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラJSBスーパーバイク仕様レーサー等で使用され、優れた性能を発揮しているトライオーバルサイクロンが、深いバンク角と高性能を両立させています。STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-502-5481 1個 GSX1300Rハヤブサ(北米仕様-04/欧州仕様-03)

3. 隼スリップオントライオーバル(STB)北米-06 ヨシムラ

販売価格(税別) ¥149,800 税込¥164,780
出荷目安:16日
ヨシムラ 隼スリップオントライオーバル(STB)北米-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-502-5481B 1個

4. ~05’ GSX1300R SLIP-ON TWIN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥135,800 税込¥149,380
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~05’ GSX1300R SLIP-ON TWIN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31300-02NTN 1個 チタン120×500 5.4 S/O TWIN ~05' GSX1300R

5. ~05’ GSX1300R TI4-2-1-2 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥296,800 税込¥326,480
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~05’ GSX1300R TI4-2-1-2 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31300-42TCN 1個 カーボン122×500 8.8 TI4-2-1-2 触媒付き ~05' GSX1300R

6. ~05’ GSX1300R TI4-2-1-2 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥298,800 税込¥328,680
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~05’ GSX1300R TI4-2-1-2 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31300-42TTN 1個 チタン120×500 8.8 TI4-2-1-2 触媒付き ~05' GSX1300R

7. 隼スリップオントライオーバル(SC)北米-06 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ 隼スリップオントライオーバル(SC)北米-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラJSBスーパーバイク仕様レーサー等で使用され、優れた性能を発揮しているトライオーバルサイクロンが、深いバンク角と高性能を両立させています。STDのテールパイプを使用しつつ、最大限に性能を活かしながらサイクロンを味わっていただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-502-5491 1個 GSX1300Rハヤブサ(北米仕様-04/欧州仕様-03)

8. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> GSX1300R '99~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> GSX1300R '99~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D302-53-T1S 1個

9. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1300R '99~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1300R '99~'07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D302-53-T3S 1個

10. シェイプスクエア チタンフルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1300R '99~'07 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
品番 内容量
D302-60-T5S 1個

戻る ページ 1 次へ