スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2001-02年式 マフラー

GT74A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT74A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT74A - 12100001 ~ 排気量 988
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,030
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 GT74A ~ カラー変更
・キャンディーグランブルー×パールノベルティーブラック(新色)
・パールスズキディープブルー×パールスティールホワイト
・メタリックサターンブラック×パールヘリオスレッド
2001 ~ 2001 GT74A 12100001 ~ GSX-R750(00モデル)をベースとし排気量アップ。
主要部品はそのままにマルチラインナップを展開。
キャリパ6pot化、Fフォークインナーチューブをチタンコウーティング、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルー×パールスティールホワイト
・パールノベルティーブラック×メタリックソニックシルバー
・メタリックサターンブラック×パールヘリオスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥61,980 税込¥68,178
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31000-01DOB 1個 楕円×500 2 S/O DOWN ~04' GSX-R1000

2. ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 SLIP-ON DOWN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31000-01DTB 1個 チタン108×500 2 S/O DOWN ~04' GSX-R1000

3. ~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥104,800 税込¥115,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31000-01UTB 1個 チタン120×500 2 S/O UP ~04' GSX-R1000

4. ~04’ GSX-R1000 TI4-2-1 UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥274,800 税込¥302,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX-R1000 TI4-2-1 UP-TYPE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31001-21TTB 1個 チタン120×500 5.8 TI4-2-1 ~04' GSX-R1000

戻る ページ 1 次へ